Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 50×30mm、AXIA(TM) パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813240
品番
00B-4444-U0-AX
参考基準価格(税別)
¥692,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7327-97
内径(mm)
30
細孔径
110A
USPコード
L11
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません