画像準備中

Luna Omega 5μm PS C18 100A、AXIA パック、LCカラム 50×30mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72813285 品番00B-4753-U0-AX
参考基準価格(税別)¥999,000 販売価格(税込) ¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800
長さ(mm)50 フォーマット形式軸方向圧縮 アズワン品番67-7329-41 内径(mm)30 細孔径100A USPコードL1 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相オメガ PS C18
関連資料:(2.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする