Luna Omega 3um SUGAR 100A 50×4.6mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
72813294
品番
00B-4775-E0
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
長さ(mm)
50
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7329-78
内径(mm)
4.6
粒子径(μm)
3
固定相
SUGAR
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする