Phenomenex
Rezex(TM) RCM-単糖 Ca+2 8% 、LCカラム 100×7.8mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813364
品番
00D-0130-K0
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7330-53
内径(mm)
7.8
細孔径
0A
USPコード
L19
粒子径(μm)
8
固体サポート
スルホン化スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
8 %架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%)
分離モード
イオン排除
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません