Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Lux(R) 3μm セルロース-3、LCカラム 100×2mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813477
品番
00D-4492-B0
参考基準価格(税別)
¥291,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7332-53
内径(mm)
2
細孔径
1000A
粒子径(μm)
3
固体サポート
多糖類
固定相
セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3
分離モード
キラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません