Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Kinetex(R) 5μm ビフェニル 100A AXIA Packed LCカラム 100×50.0mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813486
品番
00D-4627-V0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,467,000
長さ(mm)
100
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7333-11
内径(mm)
50.00
細孔径
100A
USPコード
L11
粒子径(μm)
5
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
分離モード
逆相
関連資料:
(2.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません