曜日別特売

Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 100×3.0mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72813495
品番
00D-4751-Y0
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7333-45
内径(mm)
3
細孔径
1000A
粒子径(μm)
3
固定相
アンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする