Rezex(TM) RHM-単糖 H+ 8% 、LCカラム 150×7.8mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量1個注文コード72813565品番00F-0132-K0
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

推奨用途:有機酸、脂肪酸、アルコール、ケトン、中性化合物、無機塩と組み合わせた単糖類の分離

長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7334-31内径(mm)7.8細孔径0AUSPコードL17粒子径(μm)8固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン固定相8 %架橋樹脂水素イオン型 ・ RHM-単糖 H+(8%)分離モードイオン排除
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする