Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Phenogel(TM) 10μm 100A、LCカラム 150×21.2mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813590
品番
00F-0642-P0
参考基準価格(税別)
¥486,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
推奨用途:小さな有機物の分離(500〜6KMW)
長さ(mm)
150
フォーマット形式
分取カラム
アズワン品番
67-7334-38
内径(mm)
21.2
細孔径
100A
粒子径(μm)
10
固体サポート
架橋スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
100A
分離モード
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません