Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Aeris ペプチド 3.6μm XB-C18、LCカラム 150×3.0mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72813818
品番
00F-4507-Y0
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
推奨用途:ペプチドとペプチドマッピング
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7337-66
内径(mm)
3
細孔径
100A
粒子径(μm)
3.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
ペプチド XB-C18
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません