Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Chirex(R) S -LEU および (R) -NEA、LCカラム 250×4.6mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72814037
品番
00G-3020-E0
参考基準価格(税別)
¥442,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
推奨用途:エナンチオマー
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7339-39
内径(mm)
4.6
細孔径
120A
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
(S)-tert-ロイシンおよび(R)-1-(α-ナフチル)エチルアミン ・ 3020(S)-tert-ロイシンおよび(R)-1-(α-ナフチル)エチルアミン
分離モード
キラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません