Phenomenex
PhenoSphere-NEXT(TM) 5μm Sil 120A、LCカラム 250×4.6mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72814204
品番
00G-4306-E0
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7341-07
内径(mm)
4.6
細孔径
120A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
シリカ
分離モード
正常相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません