画像準備中

Aqua(R) 5μm C18 200A、LCカラム 250×4.6mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72814247 品番00G-4331-E0
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

推奨用途:小分子と生体分子

長さ(mm)250 フォーマット形式Column アズワン品番67-7341-33 内径(mm)4.6 細孔径200A USPコード該当なし 粒子径(μm)5 固体サポート完全多孔質シリカ 固定相C18 分離モード逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする