Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Synergi(TM) 4μm Hydro-RP 80A、LCカラム 250×0.3mm、キャピラリー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72814317
品番
00G-4375-AC
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
長さ(mm)
250
フォーマット形式
キャピラリーカラム
アズワン品番
67-7341-57
内径(mm)
0.3
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
分離モード
逆相
関連資料:
(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません