Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Jupiter(R) 10μm Proteo 90A、LCカラム 250×50mm、AXIA(TM) パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72814335
品番
00G-4397-V0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,842,000
推奨用途:合成ペプチド混合物の精製。ペプチドマッピングによるタンパク質の特性評価
長さ(mm)
250
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7341-88
内径(mm)
50
細孔径
90A
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C12 ・ プロテオ
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません