画像準備中

Rezex(TM) RCM-単糖 Ca+2 8% 、LCカラム 300×7.8mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72814475 品番00H-0130-K0
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離

長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-19 内径(mm)7.8 細孔径0A USPコードL19 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8%架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%) 分離モードイオン排除
関連資料:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする