画像準備中

Rezex(TM) H+ Prep HPLCカラム用 SecurityGuard(TM) PREP カートリッジ、内径 ID 18.0〜29.0mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72814719 品番AJ0-8888
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護

長さ(mm)15 ホルダー(必要なホルダー)AJ0-8223 フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など) アズワン品番67-7346-71 内径(mm)21.2 固定相カーボH+ 分離モードイオン排除
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする