Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata(TM)-X-CW 25μm オンライン抽出、カートリッジ 20×2.0mm、1個
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72814868
品番
00M-S036-B0-CB
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
オンライン
対象
分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基
アズワン品番
67-7348-06
充填量
該当なし(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません