3×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 平先 SCM435相当製 三価ブラック 呼びM5長さ12mm 1箱(1000個) 72814991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72814991 3×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂 72814991

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM5 長さ(mm)12 注文コード72814991 品番3×3
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
材質SCM435相当 長さ(mm)12 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3 寸法S(mm)2.5 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)2.87 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)3.5 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする