Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata(R) EPH 200μm、70A 、500mg/3mL、チューブ、50個/パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
注文コード
72815008
品番
8B-S031-HBJ
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別
アズワン品番
67-7349-91
充填量
500mg/3mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
独自の ・ EPH
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません