Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata(TM)-XL-AW 100μm ポリマー弱アニオン、2g/20mL、ギガ チューブ、20個入
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
72815087
品番
8B-S051-KEG
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸)
アズワン品番
67-7350-68
充填量
2g/20mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません