Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata-XA 33μm ポリマー強アニオン 60mg/3mL、200個/パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
注文コード
72815130
品番
8B-S123-UBL
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:弱酸性化合物
アズワン品番
67-7351-34
充填量
60mg/3mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー強陰イオン交換 ・ XA、強陰イオン混合モード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません