Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata(R) WCX 55μm、70A 、100mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
72815279
品番
8E-S027-EGB
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基
アズワン品番
67-7352-07
充填量
100mg/96 ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
弱陽イオン交換、WCX-COOH(カルボキシメチルまたはエチル) ・ WCX
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません