Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata(TM)-XL-CW 100μm ポリマー弱カチオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
72815315
品番
8E-S052-TGB
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:粘性のあるサンプル中に存在する塩基性化合物(すなわち強塩基)
アズワン品番
67-7352-21
充填量
30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー弱陽イオン交換 ・ XL-CW、弱陽イオン混合モード
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません