画像準備中

Strata(R) Screen-C 55μm、70A 、100mg/1mL、タブなしチューブ、500個/パック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 注文コード72815358 品番8L-S016-EAM
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
フォーマット形式タブレスチューブ 対象分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品 アズワン品番67-7352-52 充填量100mg/1mL(充填剤量/体積) 充填剤シリカベース 固定相混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする