画像準備中

Strata-X C33u SC-P 30mg/1mL 1000個入

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード72815376 品番8L-S029-TAT
参考基準価格(税別)¥549,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
容量(mL)1 種類固相関係 アズワン品番67-7352-54 充填量30mg 固定相X-C, Strong Cation Mixed Mode
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする