Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Strata(TM)-XL-C 100μm ポリマー強カチオン、200mg/6mL、タブなしチューブ、30個入
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30個)
注文コード
72815428
品番
8L-S044-FCH
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
タブレスチューブ
対象
分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在
アズワン品番
67-7352-61
充填量
200mg/6mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません