画像準備中

Zebron(TM) Z-Guard(TM) 高温ガード カラム、GCキャップカラム 10m×0.25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72815638 品番 7CG-G000-00-GZ0
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

推奨用途
あらゆるGCカラムで使用できるユニバーサル溶融シリカガードカラム
固定相の損傷を防止してカラムの寿命を延長

仕様MS認定:いいえ 長さ(m)10 膜厚(μm)0 極性該当なし(無極性) アズワン品番67-7353-06 内径(mm)0.25 USPコード該当なし 液相不活性化溶融シリカ 固定相ゼブロン Zガード
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする