日本船燈
網製形象物 HK受検品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
紅色木綿
注文コード
72816574
品番
紅色球形形象物
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
用途
航路または周辺で作業により他の船舶を避けることが容易でない場合に昼間掲げる
材質
紅色木綿
構造
アコーディオン式
有効径(Φmm)
625
質量(kg)
3.3