VICTAS(ヴィクタス)
VICTAS(ヴィクタス)の ワーキングウェア
VICTAS(ヴィクタス)の スポーツウェア
VICTAS サイドパイピングゲームパンツ 男女兼用 622111
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72817773
品番
622111-NVB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
日本卓球協会(JTTA)公認ゲームパンツ。
軽量で速乾性が高く着心地抜群のゲームパンツです。
抗菌防臭加工。UVカット。
用途
男女兼用
種別
ゲームパンツ
色
ネイビー/ブラック
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル100(バックメッシュドライ)
股下(cm)
17
機能
軽量、速乾、抗菌防臭加工、UVカット加工
ヒップ(cm)
112
脇丈(cm)
44