好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ローラーハンドル
ミニスモールローラー専用フレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72817956
品番
25152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ミニスモールローラー専用ハンドルです。オレンジ角のローコストタイプです。
種別
ミニスモール
色(柄)
オレンジ
寸法(inch)
2・3
タイプ
2・3インチ用
用途
狭所や小物などの塗装時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応