Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818115
品番
7FD-G014-08
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
推奨用途
無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
20
限界温度(℃)
-60〜400/430
膜厚(μm)
0.18
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7321-69
内径(mm)
0.18
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1HT
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません