Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-1XT SimDist GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818219
品番
7CK-G026-35
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
推奨用途
効率的で再現性のある分離を実現するGlassInfusionテクノロジーを備えた金属カラム
高温模擬蒸留用として人気のある相
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
10
限界温度(℃)
-60〜450/450
膜厚(μm)
2.65
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7320-75
内径(mm)
0.53
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1XT シムディスト
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません