画像準備中

Zebron ZB-1XT SimDist GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72818228 品番 7CK-G026-49
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

推奨用途
効率的で再現性のある分離を実現するGlassInfusionテクノロジーを備えた金属カラム
高温模擬蒸留用として人気のある相

仕様MS認定:はい 長さ(m)10 限界温度(℃)-60〜450/450 膜厚(μm)0.88 極性5(無極性) アズワン品番67-7320-76 内径(mm)0.53 USPコードG1、G2、G9、G38 液相100%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-1XT シムディスト
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする