画像準備中

Zebron ZB-35 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72818289 品番 7CB-G003-02
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

推奨用途
高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング
他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)

仕様MS認定:はい 長さ(m)10 限界温度(℃)40〜340/360 膜厚(μm)0.1 極性18(中級) アズワン品番67-7320-57 内径(mm)0.1 USPコードG28、G32、G42 液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-35
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする