墓石クリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(85mL) 注文コード72818473 品番J-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

雨ジミ、水アカ、汚れをスッキリ落とす!
泡切れが良く、墓周辺が汚れにくい。
研磨剤不使用で石を傷めない。

用途
墓石の汚れ落とし
大理石、御影石、天然石、人口石に
付属品スポンジ 仕様液体、研磨剤なし 成分非イオン系界面活性剤(12%)、陰イオン系界面活性剤、洗浄助剤 品番J-26 液性中性
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※鏡面仕上げ、それに近い表面仕上げの石、表面仕上げが粗い石製品には使用しないでください。
※石の種類によってはシミが残る場合があります。必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。
炎天下や石が熱い時などの悪条件での使用や液をつけたままの放置はシミやムラになりやすいので注意して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする