Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-WAX GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818526
品番
7CB-G007-02
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
推奨用途
複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相
極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
10
限界温度(℃)
40〜250/260
膜厚(μm)
0.1
極性
57(ポーラー)
アズワン品番
67-7320-59
内径(mm)
0.1
USPコード
G14、G15、G16、G20、G39、G47
液相
ポリエチレングリコール
固定相
ZB-WAX
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません