ウォーミングアップポール ゴルフ向け ウォーミングアップ 柔軟 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72818595 品番HCG-PSP01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ケガ予防と動ける体の準備を行うプログラムとウォーミングアップポールです。プロゴルファーのトレーナーも務めるトータルゴルフフィットネスと共同開発した製品で、高さ、長さを活かしプレー前にしっかりと柔軟が行えます。

付属品ポール貼り付け用メニューイラストシール、説明書(ストレッチメニューシート) セット内容ウォーミングアップポール1本 材質アルミ、合成ゴム ブラック 質量(g)約280 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約32×900〜1610 耐荷重(kg)約25(加締め部耐荷重)

商品説明動画

【エレコム】ウォーミングアップポール【ゴルフフィットネス】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする