画像準備中

Zebron ZB-WAX GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72818596 品番 7HG-G007-17
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

推奨用途
複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相
極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています

仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)40〜250/260 膜厚(μm)0.5 極性57(ポーラー) アズワン品番67-7322-21 内径(mm)0.25 USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47 液相ポリエチレングリコール 固定相ZB-WAX
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする