Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-5ms GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818718
品番
7CB-G010-02
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
推奨用途
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
10
限界温度(℃)
-60〜325/350
膜厚(μm)
0.1
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7320-60
内径(mm)
0.1
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MS
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません