3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

Zebron ZB-5ms GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72818858 品番 7KM-G010-11
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別) 値下げ
199,800

推奨用途
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム

仕様MS認定:はい 長さ(m)60 限界温度(℃)-60〜325/350 膜厚(μm)0.25 極性8(無極性) アズワン品番67-7324-88 内径(mm)0.32 USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5MS
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする