Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron(TM) ZB-1plus GCキャップカラム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72818885
品番
7DE-G031-14
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,299
販売価格(税別)
¥
62,999
バスケットに入れる
推奨用途
非極性化合物の低ブリード相は特に高感度GC/MSに適しています
信号対雑音比が向上し、感度と質量スペクトルの完全性が向上
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
12
限界温度(℃)
-60〜360/370
膜厚(μm)
0.33
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7320-80
内径(mm)
0.2
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1MS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません