マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
食器洗いスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72818936
品番
K005GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
水だけで茶しぶ汚れがすっきり落とせる片面ハード樹脂加工。手のひらサイズの薄型なので2ツ折りにしやすく、お皿も洗いやすい。
材質
表面/アクリル 中身/ポリウレタン
寸法(mm)
150×90×15
色
グレー
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応