画像準備中

Zebron ZB-WAXPLUS GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72819095 品番 7HK-G013-22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力

仕様MS認定:いいえ 長さ(m)30 限界温度(℃)20〜250/260 膜厚(μm)1 極性52(極性) アズワン品番67-7323-25 内径(mm)0.53 USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47 液相ポリエチレングリコール 固定相ZB-WAXplus
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする