マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
あざらしスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819399
品番
K700W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手にフィットする細長形状で、コップの底も洗いやすい。
置くとゆらゆら動くかわいらしい形がキッチンを楽しくする。
へたりにくく長持ち。
適合用途
食器洗い
色
ホワイト
寸法(mm)
143×66×35
材質
スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
繰り返し・詰め替え
対応