画像準備中

Zebron ZB-Drug-1 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72819409 品番 7EG-G023-11
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

推奨用途
の相の不活性化により、薬物化合物の不活性性、ピーク形状、定量が向上します
アンフェタミンの投与は6分以内、アヘン剤の投与は5分以内に完了します

仕様MS認定:はい 長さ(m)15 限界温度(℃)40〜320/340 膜厚(μm)0.25 極性独自(中間) アズワン品番67-7321-13 内径(mm)0.25 USPコード該当なし 液相医薬品に特化した独自のアプリケーション 固定相ZB-薬剤-1
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする