Phenomenex
Phenomenexの 分溜・分離・抽出・ろ過
Phenomenexの クロマトグラフィー製品
Phenomenexの カラム
Zebron ZB-Drug-1 GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72819427
品番
7HG-G023-11
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
推奨用途
の相の不活性化により、薬物化合物の不活性性、ピーク形状、定量が向上します
アンフェタミンの投与は6分以内、アヘン剤の投与は5分以内に完了します
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
40〜320/340
膜厚(μm)
0.25
極性
独自(中間)
アズワン品番
67-7322-64
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
医薬品に特化した独自のアプリケーション
固定相
ZB-薬剤-1
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません