マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
抗菌キッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72819645
品番
K751W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
泡立ちと水切れが良く、すぐに乾いて豊かに泡立つキッチンスポンジ。握りやすくコップなども洗いやすい形。抗菌剤入りで清潔に使えます。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
65×120×35
色
ホワイト
アズワン品番
65-0356-24
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応