マーナ
マーナの 掃除用具
マーナの スポンジ
マーナの スポンジたわし
抗菌キッチンスポンジ3層
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72819654
品番
K752W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
使い始めから程よいコシで泡立てやすく、食器に馴染むキッチンスポンジ。握りやすくコップなども洗いやすい形。抗菌剤入り(圧縮層と脱膜層)で清潔に使えます。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
65×120×30
色
ホワイト
アズワン品番
65-0356-25
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応