保存容器 ワイドショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72819749 品番 K762W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。

材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂 ホワイト 寸法(mm)152×82×117 容量(mL)約700 形状角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする